REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 洗車道具
REX(レックス)[自動車用品]の 洗車スポンジ/ブラシ
REX(レックス)[自動車用品]の 洗車スポンジ(柄付き)
柄付タイヤスポンジ(替えスポンジ1個付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12271957
品番
S016102SET
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スポンジ タイヤクリーム用
モノタロウ
¥
729
¥
802
税込
セット内容
柄付x1本・スポンジx2個
全長(mm)
270
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【スポンジ】85×140×25
危険物の類別
非危険物