コンパクト軽量型ヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12272106 品番No.341F-OTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は色・使用区分など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量約332g着用ストレスをゼロへ。
頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。
ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP
製品サイズ53〜62cmまで調節可能です。
軽量とフィット感を追求したハンモック内装。
通気性も向上し清涼感UP
No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。

材質帽体:ABS樹脂 ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53〜62
関連資料:(3.07MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12272106 No.341F-OTN 12271485 No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1個 2,098 税込2,308 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする