BIG RED
BIG REDの ワゴン
BIG REDの スチールワゴン
BIG REDの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
スキャンツールワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12274696
品番
MMT553
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
24
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
440
間口(mm)
740
ストッパー
2個ストッパー付き
取扱説明書:
(4.77MB)