曜日別特売

M12片側コネクタケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード12274748品番805006B33M100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ケーブルジャケット:TPU、コネクター本体:TPU、コンタクト:Brass、カップリングナット:Nickel-plated Brass、 嵌合部メッキ:ゴールドグレータイプキー溝:Single極数5使用温度範囲(℃)-25 to +80電流(A)コンタクトあたりの最大値 4.0ケーブル長(m)10正味質量(g)141カップリングThreadedコネクタ端A:Micro-Change (M12)、端B:PigtailRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67最大電圧(V)60ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類UL 21215実装タイプStraight to Pigtailケーブルサイズ(AWG)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする