拡声器スピーカー_ハンズフリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276096 品番MM-SPAMP19
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。
小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。
ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。
背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。
パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。
microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。
外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。
※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。
microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として30〜40人程度、屋内の比較的静かな環境では60〜70人程度への案内が可能です。
【スピーカー】実用最大出力:13W、周波数特性:195Hz〜20000Hz、スピーカーサイズ:3インチ(直径約78mm)、ロードインピーダンス:2Ω、外部入力:3.5mmステレオミニジャック(AUX)、USBメモリ、microSDカード(32G以下)、マイク入力:3.5mmマイクジャック、電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)、充電方法:USB Type C ポートより給電(DC5V 1A)、充電時間:約4時間、連続使用時間:マイク使用で約10時間程度(中間50%音量)マイク使用で約4時間程度(最大音量)、筐体材質:ABS【マイク】型式:単一指向性エレクレット型、周波数特性:50Hz〜16000Hz、入力信号:ケーブルマイク(-52dB ±2dB )、動作電圧:1V〜10V、S/N比:-56db以上、消費電流:0.22(供給電圧1.5V)、インピーダンス:680Ω(1KHz)、ケーブル長:約1m

セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1 バッテリー容量(Ah)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする