光アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276166 品番HAD-FCLC-50
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。
アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。
LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)

仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモード コネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス) ファイバータイプマルチモード 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする