マイクロホン_USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276236 品番MM-MCTC01BK
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します
ZoomやTeamsなどに対応しています。

仕様マイク・ミュート機能:○(本体) 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.6 コネクタ形状USB Type-C 周波数特性70〜15,000Hz インピーダンス2.2KΩ 入力感度-35dB±3dB(0dB=1/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1/ubar,1KHz) 指向性単一指向性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする