液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12276279 品番CR-LAC312BK
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。
横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10〜60mm●画面数:3台 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)24(1台あたり8) 適合モニターサイズ27インチまで 設置形態3画面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする