車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276288 品番VEH-TBMG3
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。
スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。
9.7〜13インチの大型タブレットPCを固定できます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
【ご注意】
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。

セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書 取付方式マグネット 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 アーム長さ(mm)約59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする