HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12276401 品番 KM-HD20-PFBAD10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。
光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。
ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。
脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。
引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。
もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。
逆向きに接続すると使用できません。
金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbps ケーブル長(m)10 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする