台車_かご付き

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12276480 品番CART-FA13GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右に取っ手が付いており、どちらでも自由に動かすことができます。
Φ120mmキャスターを採用しており、安定感がある台車。
積荷重量は、約300kg対応。
片面の網のストッパーを外して、半分の高さの開閉ができますので、出し入れがスムーズにできます。
本体の荷台の4隅は、衝突してもキズ付きにくい丸みを帯びた構造をしており、安全面も考慮した台車です。

材質荷台:PP素材、網かご:ステンレス素材、取っ手:ステンレス 車輪径(Φmm)120 材質(車輪)エラストマー 有効内寸(mm)W:800×D:480 キャスター4輪自在 ストッパーあり 総耐荷重(kg)約300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする