電源タップ_火災予防機能付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12276620 品番 TAP-TSH32N2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ
ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。
タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。

ホワイト 規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード長さ(m)2 機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする