USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12277347 品番 KU-5GCCP100ENL01
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。
Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。
接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。
USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。
DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。
L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps ケーブル長(m)約0.1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする