USB TypeC-Aケーブル_USB2.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12277435 品番 KU-CA15BK
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。
二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様 ブラック 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.2 適合用途データ送受信・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする