USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12277478 品番 KU-CCPES05BK
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。
便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A) ブラック 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.4 適合用途データ送受信・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする