USB TypeCケーブル_USB2.0_回転

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12277505 品番 KU-CCP100KAW10W
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。
特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A) ホワイト 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約3.5 適合用途データ送受信・充電用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
PC給電

PC用の電源コードとして使用
2か月程度使っていますが、今のところ低速給電にならずに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする