キーボード_ワイヤレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277609 品番SKB-WL40BK
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

標準日本語配列のスタンダードキーボード。
しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。
Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※
余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。
矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。
良く使うスペースキーを大型化。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです
電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています
不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。

コネクタ形状USB A 接続方式無線 動作力53±5g インターフェースUSB キー数112キー キー配列日本語 使用電池単四電池 2本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする