キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12277767 品番 BAG-BP17DGY
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カジュアルスタイルに合う織のポリエステル生地を採用しています。
パソコンだけでなくタブレットも収納できるクッションポケット付きです。
フロントポケットには小物を整理収納できます。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

仕様●マチ拡張:なし●キャリーサポーター:あり 材質(表装)ポリエステル ダークグレー 質量(g)約540 対応インチサイズPC:15.6ワイド/16、タブレット11 特性軽量・撥水加工 気室数1気室 撥水加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする