USBハブ_USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277819 品番USB-5TCPS20
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。
背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。
USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。
PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。
USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。

ポート数20ポート ケーブル長(m)約1.8 電源供給方式セルフパワー データ転送速度最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする