LANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12277880 品番 KB-SL6ABA-02BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

うっかり事故から機器を守る、マグネットブレイクアウェイCAT6A LANケーブル
ブレイクアウェイアLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人の怪我や転倒を未然に防ぐことができます。
ブレイクアウェイアLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用:離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用:医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用:PCを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。
ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。

仕様●スリムコネクタ:無●ツメ折れ防止コネクタ:無●ツメ折れ防止カバー:無●形状タイプ:極細タイプ●コネクタマグネット着脱 ブラック 規格CAT6A ケーブル長(m)2 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ コネクタあり ケーブル外径(Φmm)3.8 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする