IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12278011 品番MA-WBIS5117BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。
約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。
約50分で充電できる急速充電仕様です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、
Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。
※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。
iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。
Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
持ち運びに便利な専用ポーチ付き。

電源内蔵充電池 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 コネクタ形状USB Aコネクタ 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 無線通信方式Bluetooth プロファイルHID (Huan Interface Device Profile) 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする