DisplayPortケーブル_Ver2.1_40Gbps転送対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12278090 品番 KC-DP4030
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル
DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。
高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。
※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。
※UHBR20には対応していません。
※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。
HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応
フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。
DSC対応
DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。
抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP40) ケーブル長(m)約3(コネクタ含む) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約6.5 シールド3重シールド 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする