仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●主要成型部品:PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし別売りオプション:SNC-ARM13●脚幅:約615mm●製品最大サイズ_D:約615mm●背もたれ機能:シンクロロッキング●カテゴリ:環境対応チェア質量(kg)13.6色ブルー、背もたれ:ブルー寸法H(mm)背もたれ:約415キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布(ポリエステル)背もたれあり肘掛なし寸法D(mm)座面:約440寸法W(mm)背もたれ:約450、座面:約450機能フック付,環境対応、ロッキング座面高さ(mm)約420、最大:約535組立時間約20分材質(座面)モールドウレタン総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック背タイプハイ組立人数1色(座面)ブルー