協和ハーモネット
協和ハーモネットの 電線/ケーブル
協和ハーモネットの 汎用ケーブル
協和ハーモネットの IV
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12280575
品番
IV 1.6mm 10m<GR>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途
一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
全長(m)
10
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体外径(Φmm)
1.6
仕上外径(mm)
約3.2
色
グリーン
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表