アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12280584 品番 IV 2.0mm 5m<GR>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。

用途
一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
全長(m)5 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 導体外径(Φmm)2 仕上外径(mm)約3.6 グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
工作機械のアース線交換
製造業

購入を忘れてしまうので、チラシ掲載を見てついでに注文しました。
問題なくつかえそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
12280584
2023-10-18
用途:
機械の設置作業
電気・ガス・熱供給・水道業

とても扱い易くて作業性がとてもよく短時間で作業できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする