A-Gas Japan
A-Gas Japanの 空調配管工具
A-Gas Japanの 空調配管用計測器
A-Gas Japanの リークテスター
CO2検知器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12281267
品番
eL-720
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
小型赤外線センサを採用
CO2冷媒に対応
使用方法
暖機運転:約10秒
電源
単3アルカリ電池×4/寿命約20時間
プローブ
30cm
表示
検知表示:30
感度
最高感度:400ppm/Hi以下(350ppm雰囲気で50ppmの増加で検知)
使用環境
0〜50℃
寿命
センサ:約2年以上
感度調整
4000ppm以下(350ppm雰囲気で3650ppmの増加で検知)/2段階
検知ガス
CO
2