付属品カメラEC-20
セット内容モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・両面テープ付き取付台1式・取扱説明書
質量(g)モニター:450
出力(W)4.1
電流(A)0.16(24V時)
電圧(V)DC9-32
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)
解像度800×480
言語表示日本語・その他
バックライトLEDの輝度400cd/m2
モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト
適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)
オーディオ入力2CH AHD