L-345-BK 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下 12282036 L-345-BK 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下 12282036 L-345-BK 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下 12282036 L-345-BK 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下 12282036

防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12282036 品番L-345-BK
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

左右兼用型です。
暗証番号は変更可能です。
O リング、パッキンを備えた防水タイプです。
ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。

仕上黒色塗装 材質亜鉛ダイカスト (ZDC) 取付板厚(mm)〜10 用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
※止金は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
メールボックスの鍵
製造業

価格の割に高級感があり、満足しています。
18mmの木の扉に取り付けましたので、ちょっと手間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする