斎藤塗料
斎藤塗料の ホビー用塗料
斎藤塗料の 工作用
ウレヒーロー専用うすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(350mL)
注文コード
12282404
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウレヒーロー専用うすめ液 50mlタイプです。
基本原色、プリズム、蛍光の場合:100%〜120%希釈してください。うすめ液:各カラー=1:1〜1:2
使用方法
【原色の場合】
筆や刷毛ローラー塗りの場合は無希釈を推奨しています。もし伸びが悪い場合は少量添加
エアブラシ塗装の場合は70%〜120%希釈推奨。
【メッキタイプの場合】
基本的には無希釈にてご利用ください。
色
無色
塗装
(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り
分類
シンナー
用途
ウレヒーロー各種のうすめ液
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
350mL
危険物の性状
非水溶性