三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
GOT2000シリーズオプション 保護シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
12284319
品番
GT25-12WPSCC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
クリア
適合機種
GT25ワイド
色
クリア
規格
12.1型用
仕様
USB耐環境カバー部:開口なし