モニタースタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12284399 品番CS-BR-005
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製
2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能
4〜11インチまでのモニターに対応
VESA規格2機種に対応
高さ124mm
両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可

付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用) 寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124 質量(g)270 角度(°)【周囲調整】360 対応4インチ〜11インチ 対応VESA規格25×25、30×38
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする