画像準備中

電力量計(MODBUS通信・単方向計量)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格電圧(V)200 定格周波数(Hz)60 注文コード12284495 品番M7FM-N3LTR 1P2W 200V 30A 60HZ
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は定格電流・定格電圧・定格周波数など50種類から選べます 他の種類を見る
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 定格周波数(Hz)60 接続方式表面接続 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×75 通信方式RS-485 2線式半二重通信 相線式1P2W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする