MCT-17 DC24V 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 12284539 MCT-17 DC24V 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 12284539 MCT-17 DC24V 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 12284539 MCT-17 DC24V 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 12284539

17インチカラーモニター 単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12284539 品番MCT-17 DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化
17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)
サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
ナイトウェーブ接続可能
iPhone接続により動画サイト視聴可能
本体ABS樹脂製
DC12/24V選択式(24V用は+4950円)

セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き) 質量(kg)2.2 電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可) 消費電力(W)15 対応日本語含む8か国語 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】380×330×43(画面のみ) 解像度1024×768(XGA) モニタ17インチTFT LCD フレームレート25-30fps 対応VESA規格75×75mm
注意
※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12284539 MCT-17 DC24V 62568786 MCT-17-24V 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 1式 43,980 税込48,378 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする