三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 電力計測器
電力量計 PLC変換器
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12284976
品番
M8FM-PTA
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
質量(g)
0.3
取付方式
表面取付、IECレール取付
定格電圧(V)
AC100/AC200(-10%、+10%)(両用)
定格周波数(Hz)
50/60(両用)
入力点数
8
絶縁方式
フォトカプラ絶縁