三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 電力計測器
電力量計(MODBUS通信・双方向計量)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
200
定格周波数(Hz)
60
注文コード
12285019
品番
M7FM-N3LT 1P2W 200V 30A 60HZ
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥81,290
販売価格(税別)
¥
73,900
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・定格周波数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種別
普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)
取付方式
表面取付
シリーズ
M8UMシリーズ
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
定格周波数(Hz)
60
接続方式
表面接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×75
通信方式
RS-485 2線式半二重通信
相線式
1P2W