画像準備中

電力量計(MODBUS通信・双方向計量)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)120 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50 注文コード12285369 品番M8FM-N3LT 1P3W 100V 120A 50HZ TEK
参考基準価格(税別)¥91,450 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
この商品は定格電流・定格電圧・定格周波数など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様検定付 種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 定格電圧(V)100 定格電流(A)120 定格周波数(Hz)50 接続方式表面接続 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×75 通信方式RS-485 2線式半二重通信 相線式1P3W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする