三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 電力計測器
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
60
注文コード
12285475
品番
M7FM-S1R 1P2W 100V 30A 60HZ
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥54,868
販売価格(税別)
¥
49,880
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・定格周波数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種別
普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)
質量(kg)
0.5
取付方式
表面取付
シリーズ
M8UMシリーズ
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30
定格周波数(Hz)
60
接続方式
表面接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×75
相線式
1P2W
注意
※検定付きは品番の末尾にTEKが付きます。