画像準備中

電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)120 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)60 注文コード12285536 品番M8FM-S1R 1P3W 100V 120A 60HZ
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は定格電流・定格電圧・定格周波数など32種類から選べます 他の種類を見る
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付) 質量(kg)0.5 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 定格電圧(V)100 定格電流(A)120 定格周波数(Hz)60 接続方式表面接続 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×75 相線式1P3W
注意
※検定付きは品番の末尾にTEKが付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする