ECHO(エコー)
ECHO(エコー)の チェーンソー
ECHO(エコー)の チェーンソー本体
ECHO(エコー)の 電池・充電式チェーンソー
バッテリーチェーンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12285807
品番
BCS530-3525
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
本体のみ(バッテリー、充電器なし)
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9
オイルタンク(L)
0.37
乾燥質量(kg)
2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
472×219×262
商品タイプ
本体のみ(バッテリー、充電器なし)
モーター
DCブラシレスモーター
ガイドバー種類
ハードノーズバー
ガイドバー長さ(mm)
350
チェーン形式
25AP76E
1充電当たりの作業量
およそ71カット(杉丸太Φ200mm)
適合バッテリー
50Vリチウムイオンバッテリー2P
スロットル方式
ロックアウト付トリガー
仕様
チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
注意
※「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況によって変動します。
※振動値はISO22867:2004に基づき測定された3軸合成値です。(本体乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません