3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12285929 品番26878
参考基準価格(税別)¥83,803 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。
238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。
構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。
大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。
塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。

用途
圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。
環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
大面積と小面積の塗装に。
空気消費量(L/min)370 最大動作温度(℃)50 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8744 アズワン品番65-1946-92 危険物の類別非危険物

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする