3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12285938 品番26778
参考基準価格(税別)¥66,951 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。
構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。
大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。
塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。

用途
重力式での塗装に。
環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
最大動作温度(℃)50 空気消費量(L/min)370 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8750 アズワン品番65-1946-80 危険物の類別非危険物
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする