曜日別特売
WB-1L ウェスボックス(スタンダードタイプ) OSS 12286036

 

WB-1L ウェスボックス(スタンダードタイプ) OSS 12286036
WB-1L ウェスボックス(スタンダードタイプ) OSS 12286036

ウェスボックス(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12286036品番WB-1L
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ウエスの集中管理に。
工場やガソリンスタンドなどオイル汚れが気になる箇所に、ウェス専用ボックス。
使用前のきれいなウエスは上部に収納。フタを開けずに取り出せます。
使用後のウエスはボックス下部の引出しの中に。引出しは取り外し自由なので回収時に便利。

付属品アジャスターボルト×4個トラスコ品番693-3747材質本体スチールライトグレータイプスタンダード外寸法・高さ(mm)1020グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする