3/22より値下げ!現場を応援

XD40-M コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286201 XD40-M コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286201 XD40-M コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286201 XD40-M コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286201

コンビネーション南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12286201 品番 XD40-M
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。

材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル ミント 質量(g)127 本体サイズ(mm)W40×L16×H80 クリアランス(mm)20 入数1 ツル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする