電工用伸縮水平器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12286849 品番DSL-1723M
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。
据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。
230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。
また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。
エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。
ペンクリップ付で携帯に便利です。
落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。
エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに

材質本 体 :ABS 樹脂 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
関連資料:(3.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする