VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
特定計量器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合地域
北海道 道央地方(石狩、後志、空知) 北海道 道南地方(檜山、胆振、日高、渡島) 十勝地方
注文コード
12287129
品番
PJ-602W【2区】
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
適合地域
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類
電子天秤
ひょう量(g)
20/600
目量(g)
0.01/0.1
計量皿寸法(mm)
140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×233×74
表示形式
デジタル
適合地域
北海道 道央地方(石狩、後志、空知) 北海道 道南地方(檜山、胆振、日高、渡島) 十勝地方
精度等級
3級/2級
風袋引方法
ゼロ〜ひょう量
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)