スタンダードウォッチ アナログ メタルバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12287259 品番LTP-1129AA-7BJH
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日常生活防水仕様のシンプルなホワイト文字板のメタルウオッチです。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)32×26×7(ケース) 材質ケース・ベゼル:真鍮、ガラス:無機ガラス、バンド:メタルバンド(ステンレススチール)/フリー式中留 質量(g)40 精度平均月差:±20秒 防水性日常生活用防水 電池寿命約3年 シルバー 表示方式デジタル 材質(バンド)金属系 防水 ストップウォッチ
注意
※ 「LTP-1129AA-7BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする