PJ-602W【17区】 出荷時校正証明書付 特定計量器 VIBRA(新光電子) 12287348

特定計量器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可11日以内出荷とは
この商品は適合地域が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合地域
沖縄県
注文コード
12287348
品番
PJ-602W【17区】 出荷時校正証明書付
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。

種類
電子天秤
ひょう量(g)
20/600
目量(g)
0.01/0.1
計量皿寸法(mm)
140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×233×74
表示形式
デジタル
適合地域
沖縄県
精度等級
3級/2級
風袋引方法
ゼロ~ひょう量
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)
関連資料:(0.08MB)取扱説明書:(5.41MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする