東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 防水シーツ
パイル防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12287375
品番
2186
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
肌ざわりの良いパイル地を使用しています。 セミダブルベッドサイズにも対応できます。
用途
部分タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(80℃)
色
サックス
寸法(cm)
本体90×178 防水面 90×143
素材
防水部分:綿80%、ポリエステル20%(パイルニット ポリウレタンラミネート)/ 巻き込み布:ポリエステル65%、綿35%