東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 防水シーツ
安心スリーナーシーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12287391
品番
2971
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
乾きやすい、しわになりにくい、やわらか素材の防水シーツです。両面使用可能です。
用途
部分タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(130℃)
色
クリーム
寸法(cm)
90×145
素材
ポリエステル100%(スムース ポリウレタン三層ラミネート)