東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 防水シーツ
パイル全面防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12287400
品番
2270
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
装着は四隅のゴムをマットレスに引っ掛けるだけ。耐久性に優れた全面防水シーツです。
用途
全面タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(100℃)
色
ホワイト
寸法(cm)
100×200
素材
綿80% ポリエステル20%(パイルニット)